Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handspender
Spender für Gel, Seife und Handcreme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flüssiggelspender
- mit Pumpe, die über einen manuellen Wahlschalter verfügt, mit dem die Menge des zu dosierenden Produkts eingestellt werden kann.
- Es können drei verschiedenen Dosen eingestellt werden: 0,8 – 2,0 – 3,2 ml
- Transparenter Bereich zur einfachen Überprüfung der Flüssigkeitsmenge im Spender
Werkseitig sind alle Pumpen auf Dosis 3 (maximale Dosis) eingestellt, die für die erste Verwendung der neuen Pumpe erforderlich ist. Die gewünschte Dosis kann danach angepasst werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!