- Aus hochdichtem, schlagfestem Polyethylen
- Sehr geräumiger Kasten mit Rädern, mit dem ein kompletter Satz an Werkzeugen mühelos über lange Strecken transportiert werden kann
- Mit 2 schlüsselbetätigten TSA-Schlössern
- Robuster ABS-Griff
- Teleskopstiel
- 2 robuste Gummiräder
- 2 Werkzeughalter-Grundplatten mit elastischen Bändern
- Werkzeughalter-Boden mit verstellbaren Unterteilungen und 2 Kleinteilboxen
- Dokumentenfach
- Länge Teleskopgriff: 570 mm
- Gesamthöhe des Kastens mit ausgefahrenem Griff: 1090 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!