Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hartwachs
Zum Füllen von größeren Beschädigungen in der Fläche oder im Kantenbereich, die später größeren Beanspruchungen unterliegen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Festigkeit
- Speziell für Reparaturen mit hoher Beanspruchung, die im Flächenbereich liegen
- Hohe Abriebfestigkeit
Kostengünstige Ausbesserung
Anstelle eines Austauschs oder einer aufwändigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche.
Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Ausfüllen von tiefen Rissen und Kratzern, offenen Fugen, Löchern und Druckstellen, die größeren Beanspruchungen unterliegen. Geeignet für den Front-, Flächen- und Kantenbereich sowie Tischoberflächen, Parkettböden und Treppenauftritt.
Informationen zur Vorbehandlungsowie weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt. Mit dem Hartwachs gemeinsam mit der erwärmten Spitze des Gasschmelzers (Art.-Nr. 0890 305 3) die Schadstelle bearbeiten.
Das Hartwachs erkalten lasse und überschüssige Stellen mit dem Kunststoff-Hobel (Art-Nr. 0890 305 30) entfernen.
Die Maserung mit den Retuschiermateralien nachziehen und das Porenbild wiederherstellen. Zum Schluss die Stelle mit Klarlack (Art.-Nr. 0893 188 2 / 0893 188 3) einsprühen (Sprühabstand 30 bis 40 cm) um die Schadstelle zu versiegeln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!