Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scharnier einstellbar 3-D ECO 14
Für Tür-/Fensterrahmen aus Holz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Seitliche, vordere und vertikale Einstellung, selbst nach Einbau des Tür-/Fensterrahmens
- Vertikale Einstellung über Sechskantmadenschraube, die nur bei linksseitiger Montage sichtbar ist
- Die Anordnung der Gewindeschäfte hält das Scharnier beim Festziehen der Schrauben ausgerichtet, wodurch ein korrekter und präziser Einbau erreicht wird
- Dank des Drei-Durchmesser-Schafts mit Sägezahngewinde eignet sich das Scharnier zur Verwendung mit Anuba-Scharnierbohrmaschinen und besticht durch optimalen Auszugswiderstand
- Das Gleiten wird durch eine Nylonbuchse im Aufnehmerteil des Scharniers erleichtert
Für den Einsatz an Türen mit drei Scharnieren bis 60 kg
Holztüren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!