Lieferumfang:
- 1 Stemmhebel gerade Form, 930 mm lang
- 1 Stemmhebel gerade Form, Klinge 30° abgewinkelt und verbreitert, 920 mm lang
- 1 Stemmhebel gerade Form, Klinge 60° abgewinkelt, 650 mm lang
- 1 Stemmhebel gerade Form, Klinge 90° abgewinkelt, 640 mm lang
Alle Branchen Auto, Nfz, Metall, Haustechnik, Bau, Betriebswerkstätten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!