Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebelnietwerkzeug für WRIV-Nieten WRVL
Robuste Seilsicherung – Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nietgerät, speziell für die Verarbeitung von WRIV-Aluminiumstrukturnieten mit Ø 7,7 mm
Für die Befestigung der Ankerpunkte WALM25, WCLM25, WCLM25I und WCLM25R auf Wellblechdächern
Das Nietgerät wird so geliefert, dass es für die Verarbeitung von WRIV-Nieten mit Ø 7,7 mm direkt bereit ist:
die spezielle Düse, Backen und Schubstange für WRIV-Nieten mit Ø 7,7 mm sind am Nietgerät vormontiert
Zu einem „Standard"-Satz, der auch mit dem Nietgerät geliefert wird, gehört: 5 Düsen (Ø 3,0÷3,2/4,0/4,8/6,0/6,4 mm), 3 Backen und 1 Schubstange. Ersetzt man diese Teile (Düse, Backen und Schubstange) durch die bereits am Nietwerkzeug vormontierten Teile (speziell für WRIV-Nieten mit Ø 7,7 mm), kann das Werkzeug auch mit „Standard“-Blindnieten mit Ø 3,0/3,2/4,0/4,8/6,0/6,4 mm aus Aluminium, Stahl, Kupfer und Edelstahl verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!