Montage rechts, definiert durch die Position der Scharniere (rechts)
Das Schloss ist für Umgebungen mit mehreren Benutzern geeignet, z. B. Turnhallen, da die Kombination für jeden Einsatz unterschiedlich sein kann
Kann mit dem Hauptschlüssel sicher geöffnet werden
Paketinhalt:
- 1 schwarze Rückplatte
- 2 schwarze Schrauben
- 2 Platten (flach 32 mm, gebogen 28 mm) mit einer Schraube
- 1 Metallclip
Für Holz- und Metallplatten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!