Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heiß-Konservierungswachs
Zur Konservierung von Fahrzeugen in SB-Waschanlagen und in Waschanlagen mit Heißwachssprüheinrichtungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erzeugt eine Konservierungsschicht
- Schützt die Fahrzeugoberfläche vor Korrosion, Salz, UV-Strahlen
- Lässt Regenwasser einfach abperlen
- Die Schmutzentfernung wird erleichtert
- Verzögert die Wiederanschmutzung
Hochwertige Komponenten sorgen für optimalen Glanz
Gepflegtes, neuwertiges Aussehen
AOX- und silikonfrei
PH-Wert im Konzentrat: 4 – 4,5
Frei von Mineralölen und Kohlenwasserstoffen
Gemäß OECD* leicht abbaubar. Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
Frostfrei lagern! Überdosierung vermeiden!
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
In Waschanlagen:
Pur in die Heißwaschsprüheinrichtung dosieren. Anwenderkonzentration: ca. 0,2%
In HD-Geräten/SB-Wäscher:
1 Teil Heißkonservierungswachs in 9 Teile Wasser einrühren. Anwendungstemperatur: ca. +70°C bis +80°C. Produkt auf das gereinigte und noch nasse Fahrzeug aufsprühen, ein Nachspülen mit kaltem Wasser verbessert das Ablaufverhalten und das Glanzbild.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!