Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heißklebepistole HKP 220
Besonders leistungsstarke Klebepistole, bestens geeignet für alle Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einstellbare Arbeitstemperatur
Schmelzpunkt und Verarbeitungstemperatur können von Kleber zu Kleber variieren. Die HKP 220 bietet die Möglichkeit, die Heizleistung individuell auf den Kleber abzustimmen und einzustellen.
Exaktes Dosieren
Der Abzug lässt sich über eine mechanische Hubbegrenzung so einstellen, dass bei jedem Betätigen immer exakt die selbe Menge an Kleber aufgetragen wird.
Ermüdungsfreies Arbeiten
Der lange Abzug verspricht eine ergonomisch perfekte Handhabung. Die oben beschriebene Hubbegrenzung kann ebenso dazu genutzt werden, den Abstand des Abzuges zum Handgriff ergonomisch optimal auf die eigene Handgröße einzustellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!