Bestehend aus:
Abgewinkeltes Thermostatventil
- Mit Eurokonus-Anschlussgewinde 3/4 Zoll für Kupfer-, Mehrschicht-, Kunststoff- oder PE-X-Rohre, Anschlussgewinde Thermostatkopf M30 x 1,5, Kühleranschlussgewinde 1/2 Zoll Außengewinde mit weicher Dichtung (O-Ring), vernickeltem Messinggehäuse, Kontrollstange aus Edelstahl, Schutzkappe aus weißem ABS, O-Ring und EPDM-Dichtungen, entspricht UNI EN 215, mit geringer thermischer Trägheit, geeignet für Steuervergünstigungen von 55 %
Winkelanschlag
- Mit 3/4 Zoll Eurokonus-Anschlussgewinde für Kupfer-, Mehrschicht-, Kunststoff- oder PE-X-Rohre, 1/2 Zoll Kühleranschlussgewinde mit weicher Dichtung (O-Ring), vernickeltem Messinggehäuse, EPDM-Dichtungen und O-Ringen, weißer ABS-Kappe
Thermostatkopf
- Mit integriertem Flüssigkeitsausdehnungssensor und Steuerung, mit Verriegelungs- und Begrenzungsfunktion, kann an thermostatischen Ventilen mit Gewinde M30 x 1,5 installiert werden, gemäß UNI EN 215, mit geringer thermischer Trägheit, für Steuervergünstigungen von 55 % geeignet
Diebstahlsicherungsklemme für Thermostatkopf
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!