Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Power Press-Strahlrohr mit Drehdüse
Für Hochdruck-Wasserstrahlreiniger HPC 170
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wasser spritzt aus einer Exzenterdüse mit einer runden Öffnung (0°), die mit 2.500 RPM rotiert. Der Druck wirkt zur Gänze auf eine nur wenige Millimeter große Fläche
Nicht zur Reinigung von Reifen oder für die normale Autowäsche verwenden
Um das Waschmittel aus dem integrierten Tank des Hochdruck-Wasserstrahlreinigers zu entfernen, ist die Düse in Bedienerrichtung zu drücken (Niedrigdruck)
Entfernen von hartnäckigem Schmutz von Oberflächen
Reinigung von Baumaschinen (Betonmischer, Erdbaumaschinen)
Landwirtschaftliche Maschinen, usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!