Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Strahlrohr mit fächerförmiger Düse und einstellbarer Strahlbreite
Für HPC 170-Hochdruck-Wasserstrahlreiniger
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Düse erlaubt die Anpassung des fächerförmigen Strahlbereichs von nur wenigen Grad (5°) bis zu 45° Die Qualität der resultierenden „Wasserschneide“ ermöglicht es, den Strahlreiniger für normale Anwendungen einzusetzen
Um das Waschmittel aus dem integrierten Tank des Hochdruck-Wasserstrahlreinigers zu entfernen, muss die Düse in Bedienerrichtung gedrückt werden (Niedrigdruck)
Für bessere Ergebnisse ist immer erst ein Reinigungsmittel aufzutragen
Reinigung von außenliegenden Gebäudeteilen (Verandas, Gehwege, Gartenmöbel, usw.)
Reinigung von Autos, Bussen, Motorrädern, Markisen usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!