Geeignet für Hochdruck-Wasserstrahlreiniger, die heißes oder kaltes Wasser mit einem Druck bis 210 bar nutzen, unter Einsatz folgender Verbindungselemente:
- Pistolenseitiger Anschluss: Drehanschluss mit Messingkern und M22x1,5-Gewinde (Feingewinde)
- Anschluss am Schlauchaufroller: 90°-Anschlusswinkel aus Stahl, mit Drehverbindung, G3/8F
Kommt mit einem sichernden Metallnetz im Inneren
Die Außenseite besteht aus atmendem Gummi, wodurch die Feuchtigkeit vom Wärmetauschsystem das System verlassen kann
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!