Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochglanzpolitur P90 PC
Zur Aufbereitung stark verwitterter Fahrzeugscheinwerfer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Nachbestückung des Sortiments zur Scheinwerferaufbereitung, Art.-Nr. 5964 089 316
Die Polycarbonat Politur P90 eignet sich hervorragend für das Hochglanz-Finish auf Polycarbonatoberflächen wie z.B. Scheinwerfer
Die Polycarbonat Politur P90 findet ihre Anwendung im Hochglanz-Finish nachdem die Oberfläche zuvor mit der Polycarbonat Politur P80 bearbeitet wurde. Die Polycarbonat Politur P90 mit einem Lammfell oder dem Polierpad orange verarbeiten. Poliermaschine rotativ bei ca. 1.200 U/Min. Es sollte darauf geachtet werden, dass keine zu starke Hitze entsteht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!