Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leistungsstarkes, doppelseitiges Klebeband, kristallklar, transparent
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aus reinem Acryl hergestellt
- Stark haftend auf den meisten Materialien
- Da es nicht durch Schaum, PVC oder andere Stoffe gestützt wird, kann es ausgeprägte thermische Ausdehnungen und wiederholte Belastungen ausgleichen
Transparent, kristallklar
Völlig unsichtbar und daher ideal für die Verklebung (Befestigung von Bauteilen) an/auf Glas, Plexiglas, Polycarbonat usw.
Beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen
Kann auch in der Nähe von Wärmequellen verwendet werden, z. B. in Bereichen mit extrem niedrigen Temperaturen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Kraftfahrzeuge/Wohnmobile:
Windschutzscheiben-Rückspiegel (z. B. Ford), Formteile, Embleme, diverses Zubehör
Haushalt:
Anbringen einer Vielzahl von Gegenständen, wie Leisten, Haken usw.
Schifffahrt:
Inneneinrichtung
Industrie:
Fenster, Leuchtschilder, Werbetafeln, Maschinenbau usw.
Türen und Fenster:
Kanten, Platten usw.
Heizung / Sanitär:
Duschkabinen, Spiegel, Keramik
Elektrik und Elektronik:
Platten, Leiterplatten, Sensoren
Oberflächen, auf die das Band aufgebracht wird, müssen frei von Fett, Staub, losen Partikeln und Feuchtigkeit sein. Es darf nicht bei Temperaturen unter 20 °C angewendet werden. Die Anfangshaftung kann durch Erhitzen der Teile auf 60–80 °C verbessert werden, beispielsweise mit einem Heißluftgebläse. Den Klebstreifen an einem der beiden zu verklebenden Teile anbringen und die Folie von dem Band entfernen. Dann die beiden Teile unter Ausübung von Druck verbinden. Für maximale Haftung empfehlen wir, einige Minuten lang einen konstanten, durchgehenden Druck anzuwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!