- Zarge inklusive Profilschiene
- Voll ausziehbar
- Höhenverstellbar
- Vollauszug der Laufrollen auf 500 mm mit gedämpftem Rücklauf, Tragfähigkeit 200 kg und drei Rotationsoptionen -90°, 0, 90°
Verchromte Körbe müssen separat bestellt werden, Option zur Befestigung von zwei unterschiedlichen Modellen
Türmontagewinkel müssen separat bestellt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!