- Absturzsicherung mit einziehbarem verzinktem Stahlseil mit drehbarem Haken und Kunststoffbelag
- Bestückt mit Detektionssystem und Absturzanzeige
- Art. 0899032061 bis 100 kg zugelassen
- Art. 0899032410- 0899032420 bis 140 kg zugelassen
Inspektion und Prüfung:
Die Norm EN 365 schreibt vor, dass Absturzsicherungen alle 12 Monate und bei jedem Sturz oder nach erlittenen Stößen an der Würth Prüfstelle (Reparatur) geprüft und gewartet werden müssen. Die erste Wartung muss 12 Monate nach der ersten Verwendung des Produkts erfolgen
Vertikale Arbeiten an Pylonen, Türmen und Leitern
Montage von Metallträgern, Gerüsten, Werften, Bau und Reparatur von Dächern
Freiraum (erforderlicher Abstand vom Boden / ersten Hindernis bis zu den Füßen des Bedieners): - Vertikal: 3 m - Horizontal: 4 m
Blocker ist eine ausziehbare Vorrichtung als spezielles Glied zwischen dem Anschlagpunkt (Min.-Haltekraft 10 kN) und dem Gurt, mit automatisch variabler Kabellänge. Die Vorrichtung garantiert hervorragende Bewegungsflexibiliät ohne manuelle Anpassung. Der schnell wirkende Absturzsicherungsmechanismus reduziert die Fallstrecke, wobei das Energiedissipationsystem die Bremskraft durch interne Reibung am Kabel reduziert (unter 6 kN)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!