Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Höhensicherungsgerät W-200 EVO
Benutzerfreundliches Auffanggerät mit 12 Meter langem einziehbarem Stahlseil für vertikalen und horizontalen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Zugelassen bis zu 140kg
- Drehwirbelkarabiner verhindert das Verdrehen des Seils
- Kantengeprüft
Abstand zum Boden bei vertikalem (2,6m) und horizontalem (5,1m) Einsatz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!