Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Höhensicherungsgerät HSG W-300-2
Kleines und kompaktes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leichte kompakte Bauweise
- Selbstständiges Einziehen des Gurtbandes für optimale Sicherheit
- Bruchlast: ≥ 1500 daN
- Bremskraft: ≤ 600 daN
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Integrierter Falldämpfer
- Gurtband 2 m aus Polyamid
- Drehbarer Öse an der Verankerung
- 2 Karabiner mit Automatikverschluss
- Integrierter Sturzindikator am Drehwirbel-karabiner, eloxierter Karabiner mit 16 mm Öffnung
- Drehwirbelkarabiner verhindert Verdrehen des Seils
- Für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet
- Kantengeprüft
- Zugelassen Horizontal bis 100 kg, Vertikal bis 140kg
Hubarbeitsbühne, Gerüstbau, Dach und Schrägflächen, Hochregallager, Industrie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!