Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Höhensicherungsgerät Kompakt Ultra 6 m
Kleines und kompaktes Höhensicherungsgerät aus Polyamid + Fieber Glass für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Entspricht der europäischen Norm EN 360, RfU 060 und RfU 062
- Selbstständiges Einziehen des Gurtbandes für optimale Sicherheit
- Im Falle eines Absturzes blockiert das Gerät ab einer Fallgeschwindigkeit von 120 m/min
- Bremsweg: ≤ 1,20 cm (vertical)
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Integrierter Energie Absorber
- Gurtband 6 m aus Dyneema®
- Drehwirbelkarabiner verhindert Verdrehen des Seils
- Für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet
- Kantengeprüft
- Zugelassen bis 140 kg
EN 360, RfU 060 und RfU 062
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!