Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Hohlraumdübel W-HR
Hohlraumdübel W-HR - 1
Hohlraumdübel W-HR - 2
Hohlraumdübel W-HR - 3
Hohlraumdübel W-HR - 4
Hohlraumdübel W-HR - 5
Hohlraumdübel W-HR - 6
Hohlraumdübel W-HR - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohlraumdübel W-HR

Universeller Hohlraumdübel mit Zugband für metrische Schrauben, geeignet für alle Plattenstärken (10 bis 51 mm). Ohne Setzwerkzeug verarbeitbar

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Gute Haltewerte durch große Lasteinleitungsfläche

  • Universaler Klemmbereich

  • Einfache und schnelle Montage ohne Setzwerkzeug

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Alle Kopfformen von metrischen Schrauben möglich

  • Schraube lösbar
Hinweis

Gut zu Wissen:


Bei der Einleitung von Lasten in leichte Trennwände ist die DIN 18183-1:2009-05 Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallkonstruktionen zu beachten.

Anwendungsgebiet
Rohrabhängungen
Hängeschränke
Klimageräte im Innenbereich

Bohrloch herstellen

Ankerschiene durch das Bohrloch einfädeln

1. Dübel mit Zugband fixieren


2. Kunststoffring zum Verankerungsgrund vorschieben

Zugband öffnen und abreisen

Bauteil befestigen