- Hochwertige Pfosten aus Rotfichtenholz, 20 x 70 mm
- Sprossen aus Akazienholz, 22 x 36 mm
- Scharnier aus 3-mm-Stahlblech mit Verriegelungssystem bei maximaler Öffnung
- Anti-Öffnungs-Sicherheitsvorrichtung
- Stäbe aus Stahl Ø 5,2 mm, unter der ersten und letzten Sprosse von jedem Abschnitt für verbesserte Festigkeit
- Die Oberseiten der Pfosten sind so geformt, um versehentliches Einklappen zu vermeiden
- Oberfläche doppelt eingetaucht in einen Lack auf Leinölbasis
- entspricht der europäischen Norm EN 131 Teile 1 und 2
Entspricht EN 131, Teil 1, 2 und 3
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!