Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzfräser V-Nutfräser
Präzisions-Fräswerkzeuge für Handoberfräsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Würth Holzfräser werden aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall produziert. Dadurch kann eine hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer garantiert werden. Die hochfesten Hart-verlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten. Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.
- Mit HW-Schneiden
- Zweischneidig
- Für Rechtslauf
- Für Handvorschub
- Ausführung: HW-bestückt
Nuten (Innenprofilierung, Schriften) in Weich- und Hartholz und Plattenmaterialien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!