Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzkaltleim D3/D4
Zum wasserfesten Kaltverleimen bei Weichholz, Hartholz und exotischen Hölzern, speziell bei der Herstellung von Fensterrahmen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dichte 1,09 g/cm3. Enthält keine mineralischen Füllstoffe.
Produkte mit Füllstoffen können eine Dichte von 1,30 g/cm3 erreichen
Bei großen Auftragsmengen ist der Verbrauch eines Produkts mit Füllstoffen bei der Fertigung um etwa 25 % höher
In einem Behälter nimmt ein Produkt mit Füllstoffen 70 bis 75 % des Volumens ein, ein Produkt ohne Füllstoffe 90 bis 95 %
Die Farbe des Klebstoffs ist bei Produkten mit Füllstoffen grünlich oder gelblich
Bei Produkten mit Füllstoffen bleibt häufig eine graue Klebstoffspur zurück
PVA-Leim mit hoher Haftkraft für den Innengebrauch
Nach dem Aushärten durchscheinend und ohne Verfärbung
Stabile, elastische Klebebahn
Gemäß EN 204/205 mit D4-Härter
- Härter auf Polyisocyanat-Basis
- Katalysiert D3-Leim auf Klasse D4. Durch die Zugabe eines Härters lassen sich PVA-Leime auf Klasse D4 aufwerten und erreichen dadurch eine höhere Beständigkeit gegenüber Wasser und Witterungseinflüssen
Entspricht den Normen EN 204/205, D3 und WATT 91
Achtung bei Hölzern mit Tanningehalt!
Bei Hölzern mit hohem Tanningehalt (Kastanie, Eiche) kann sich die Klebebahn aufgrund des Eisengehalts verfärben
Vor Frost schützen!
Nicht unter 6 bis 10 °C auftragen
Beim Verkleben unter 15 °C kann die Wirkung beeinträchtigt werden
Lagerung unter 5 °C bzw. über 35 °C kann das Produkt beschädigen
Bei höheren Sommertemperaturen verkürzt sich die offene Zeit erheblich
Die technischen Hinweise sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, dienen jedoch ausschließlich der Orientierung und sind durch Praxistests zu überprüfen. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.
Entspricht den Normen EN 204/205, D3 und WATT 91
Empfohlen bei häufigem/längerem Kontakt mit Wasser, Kondensation und Luftfeuchtigkeit
Geeignet für Fenster, Badezimmerschränke, Küchenschränke, Türen
Heiß- und Kaltverklebung bei Weichholz, Hartholz, harzigem Holz (Tanne, Kiefer, Pappel, Buche, Eiche, Kirsche, Walnuss, Kastanie)
Massiv an Spanplatte sowie Spanplatte an Spanplatte
Laminate und Zierblenden, heiß und kalt
Teile im Außenbereich sind vor direkter Witterung zu schützen
Vor jeder Anwendung gut mischen. Den Klebstoff gleichmäßig mit Leimrolle, Pinsel, Klebespender, Zahnspachtel, Kunststoffschablone oder Leimauftragsmaschine auftragen. Den Kontakt mit eisenhaltigen Materialien vermeiden, da bei Kontakt mit den Tanninen im Holz bläuliche Verfärbungen entstehen können. Härte- und Abbindezeit hängen von der Temperatur, Feuchtigkeit, Porosität des Materials und der Menge des verwendeten Produkts ab. Beste Ergebnisse unter folgenden Voraussetzungen: Produkt-, Oberflächen- und Umgebungstemperatur 18 bis 20 °C, Holzfeuchte: 8 bis 12 %. Frische Produktreste können mit Wasser entfernt werden, gehärteter Klebstoff mit Farbverdünner, Aceton oder Lackreiniger. Um die Feuchtebeständigkeit bei Massivholz zu erhöhen, kann eine doppelte Schicht aufgetragen werden
Mit Härter
- Laminatherstellung für Spültisch-Unterschränke
- 5 % Härter zu D3 PVA-Leim hinzugeben
- D4-katalysierter PVA-Leim hat 6 Stunden Topfzeit (bei +20 °C und 60 % Feuchte). Nach 6 Stunden fällt das Produkt irreversibel auf D3 zurück
Offene Zeit:
6 bis 8 Minuten. Zeit, die zwischen Auftragen und Abbinden bei 20 °C (Raum- und Holztemperatur), einer Auftragung von 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einer Holzfeuchtigkeit von 10 % maximal verstreichen darf
Diese Zeit verkürzt sich unter folgenden Bedingungen:
- Weniger als 150 g/m2 werden aufgetragen
- Die Temperatur liegt über 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %
- Die Holzfeuchtigkeit liegt unter 10 %
- Der Klebstoff wird in Bereichen mit Luftströmen, vor allem Heißluftströmen aufgetragen
Sie verlängert sich unter folgenden Bedingungen:
- Mehr als 150 g/m2 werden aufgetragen
- Die Temperatur liegt unter 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt über 50 %
- Die Holzfeuchtigkeit liegt über 10 %
Abbindezeit:
- 20 bis 30 Minuten. Zeit, die dem Produkt bei 20 °C (sowohl im Raum als auch für das Holz), einer Auftragung von 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einer Holzfeuchtigkeit von 10 % zum Abbinden gegeben werden sollte
- Vor der weiteren Bearbeitung mindestens 24 Stunden warten
Diese Zeit verkürzt sich unter folgenden Bedingungen:
- Weniger als 150 g/m2 werden aufgetragen
- Die Temperatur liegt über 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %
- Die Holzfeuchtigkeit liegt unter 10 %
Sie verlängert sich unter folgenden Bedingungen:
- Mehr als 150 g/m2 werden aufgetragen
- Die Temperatur liegt unter 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt über 50 %
- Die Holzfeuchtigkeit liegt über 10 %
Viskosität:
- Die Viskosität ist die Fließzähigkeit des Produkts und darf nicht mit der Dichte verwechselt werden
- durchschnittlich 14.000 ± 1000 mPa
- Produkt nicht verdünnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!