Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzkaltleim für Fenster und Türen D4
Holzkaltleim zum Verkleben von Fensterrahmen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- PVA-Leim mit hoher Haftkraft für den Innengebrauch
- Wasserfest (D4) ohne zusätzlichen Härter
- Stabile, elastische Klebebahn
- Nach dem Aushärten durchscheinend und ohne Verfärbung
- Dichte: 1,09 g/cm3. Enthält keine mineralischen Füllstoffe
- Produkte mit Füllstoffen können eine Dichte von 1,30 g/cm3 erreichen
- Bei großen Auftragsmengen ist der Verbrauch eines Produkts mit Füllstoffen bei der Fertigung um etwa 25 % höher
- In einem Behälter nimmt ein Produkt mit Füllstoffen 70 bis 75 % des Volumens ein, ein Produkt ohne Füllstoffe 90 bis 95 %
- Die Farbe des Klebstoffs ist in Produkten mit Füllstoffen grünlich oder gelblich
- Bei Produkten mit Füllstoffen bleibt häufig eine graue Klebstoffspur zurück
Bei Hölzern mit hohem Tanningehalt (Kastanie, Eiche) kann sich die Klebebahn aufgrund des Eisengehalts verfärben
Vor Frost schützen
Nicht unter 6 bis 10 °C auftragen
Beim Verkleben unter 15 °C kann die Wirkung beeinträchtigt werden
Lagerung unter 5 °C bzw. über 35 °C kann das Produkt beschädigen
Bei höheren Sommertemperaturen verkürzt sich die offene Zeit erheblich
Die technischen Hinweise sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, dienen jedoch ausschließlich der Orientierung und sind durch Praxistests zu überprüfen. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.
Entspricht den Normen EN 204/205, D4 und WATT 91
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet zum Kaltkleben von Fenstern und Türen mit Weichholz, Hartholz, harzigem und exotischem Holz
Für Material, das möglicherweise häufigem Kontakt mit Wasser oder Kondensation bzw. für längere Zeit hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Teile im Außenbereich sind vor direkten Witterungseinflüssen zu schützen
Vor jeder Anwendung gut mischen. Den Klebstoff gleichmäßig mit Leimrolle, Pinsel, Klebespender, Zahnspachtel, Kunststoffschablone oder Leimauftragsmaschine auftragen. Den Kontakt mit eisenhaltigen Materialien vermeiden, da bei Kontakt mit den Tanninen im Holz bläuliche Verfärbungen entstehen können. Härte- und Abbindezeit hängen von der Temperatur, Feuchtigkeit, Porosität des Materials und der Menge des verwendeten Produkts ab. Beste Ergebnisse unter folgenden Voraussetzungen: Produkt-, Oberflächen- und Umgebungstemperatur 18 bis 20 °C; Holzfeuchte: 8 bis 12 %. Frische Produktreste können mit Wasser entfernt werden, gehärteter Klebstoff mit Farbverdünner, Aceton oder Reinigungsmitteln. Fügestellen mit Dispersionsklebstoff sind vor thermoplastischem Verhalten und UV-Licht (Sonnenlicht) zu schützen. Andernfalls können Risse entstehen. Um die UV-Resistenz zu erhöhen, können 10 % Harnstoffleim beigemengt werden. Vor dem Verkleben von Teilen auf Eignung prüfen. Bei diesem vorkatalysierten Einkomponentenprodukt steigt die Viskosität mit der Zeit an, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Dadurch werden weder die Qualität noch die technische Leistungsfähigkeit des Leims beeinträchtigt. Um die optimale Verarbeitbarkeit wiederherzustellen, den Leim ggf. unter Zugabe von 3 % Wasser vorsichtig schütteln. Das Produkt behält seine D4-Eigenschaften
Offene Zeit:
6 bis 8 Minuten im Durchschnitt. Zeit, die zwischen Auftragen und Abbinden bei 20 °C (sowohl im Raum als auch für das Holz), einer Auftragung von 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einer Holzfeuchtigkeit von 10 % maximal verstreichen darf
Diese Zeit verkürzt sich unter folgenden Bedingungen:
- Weniger als 150 g/m2 werden aufgetragen
- Die Temperatur liegt über 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %
- Die Holzfeuchtigkeit liegt unter 10 %
- Der Klebstoff wird in Bereichen mit Luftströmen, vor allem Heißluftströmen aufgetragen
Sie verlängert sich unter folgenden Bedingungen:
- Mehr als 150 g/m2 werden aufgetragen
- Die Temperatur liegt unter 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt über 50 %
- Die Holzfeuchtigkeit liegt über 10 %
Abbindezeit:
- Mittelschnell, 20 bis 30 Minuten. Zeit, die dem Produkt bei 20 °C (sowohl im Raum als auch für das Holz), einer Auftragung von 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einer Holzfeuchtigkeit von 10 % zum Abbinden gegeben werden sollte
- Vor der weiteren Bearbeitung mindestens 24 Stunden warten
Diese Zeit verkürzt sich unter folgenden Bedingungen:
- Weniger als 150 g/m2 werden aufgetragen
- Die Temperatur liegt über 20 °C (über 60 °C bei Laminat, 1 bis 2 Minuten)
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %
- Die Holzfeuchtigkeit liegt unter 10 %
Sie verlängert sich unter folgenden Bedingungen:
- Mehr als 150 g/m2 werden aufgetragen
- Die Temperatur liegt unter 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt über 50 %
- Die Holzfeuchtigkeit liegt über 10 %
Viskosität:
- Die Viskosität ist die Fließzähigkeit des Produkts und darf nicht mit der Dichte verwechselt werden
- Etwa 6000 mPa (mittel bis niedrig)
- Die Viskosität sollte zur Auftragung mit Rolle oder Pinsel ausreichend sein
- Produkt nicht verdünnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!