Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzkaltleim für Tische und Stühle
Holzkaltleim schnell aushärtend, für Kaltklebung von Massivholz und Holzwerkstoffen (Spanplatten, MDF, Sperrholz) bei der Herstellung von Stühlen und Tischen für den Innenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelles Abbinden und sehr hohe Festigkeit
- Gelb, nach dem Lackieren ist die Leimfuge weniger offensichtlich
- Schnelle Trocknung, auch bei Tropfenbildung
- Zähharte, elastische Leimfuge
- Dichte 1,08 g/cm 3, das Produkt enthält keine mineralischen Füllstoffe
- Ein gefülltes Produkt kann eine gleichmäßige Dichte von 1,30 g/cm3 haben
- Der Leim wird in Volumen aufgetragen und dann verbraucht das gefüllte Produkt bei gleicher Verarbeitung ca. 25 % mehr Volumen
- Im Kanister nimmt das abgefüllte Produkt 70-75 % des Volumens ein, ohne Füllstoffe 90-95 %
- Die Farbe der Paste ist in gefüllten Produkten eher grau oder gelb
- Gefüllte Produkte neigen dazu, eine graue Leimfuge zu hinterlassen
- Die Haftkraft des Universalproduktes D2 ist 30–40 % höher als bei gefüllten Produkten
Vor Frost schützen!
Nicht unter 6/10 °C anwenden.
Das Produkt verfügt über ein ausgeprägtes Penetrationsvermögen, sodass bei präziseren Arbeiten bei sehr niedrigen Temperaturen oder hohem Feuchtigkeitsgehalt von Holz (mehr als 12 %) der Klebstoff vollständig vom Substrat aufgenommen werden kann
MDF = abschleifen, wenn es zu sehr glänzt
Beim Verkleben unter 15 °C kann die Wirkung beeinträchtigt werden
Bei Lagerung unter 5 °C und über 35 °C kann das Produkt beschädigt werden
Im Sommer wird durch die höheren Temperaturen die Öffnungszeit deutlich verkürzt
Die technischen Hinweise, auch wenn sie auf unserer langjährigen Erfahrung beruhen, dienen in jedem Fall jedoch nur als Anhaltspunkt und sind durch eingehende Praxistests zu überprüfen. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Klasse D2 nach EN 204/205
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Speziell für die Produktion von Stühlen und Tischen geeignet, bei denen eine hohe Beständigkeit erforderlich ist
Ist für Innenschränke vorgesehen, die kurzzeitig und gelegentlich in Kontakt mit Wasser und Umgebungsfeuchtigkeit kommen können
Montage und Kleben von Hartholz und harzhaltigen Hölzer: Buche, Eiche, Kirsche, Nussbaum, Kastanie
Vor jeder Anwendung gut mischen. Leim gleichmäßig mit Pinsel, Abroller oder Leimauftragsmaschine auftragen. Den Kontakt mit eisenhaltigen Materialien vermeiden, da bei Kontakt mit den Tanninen im Holz bläuliche Verfärbungen entstehen können. Härte- und Abbindezeit hängen von der Temperatur, der Feuchtigkeit, der Porosität des Materials und der Menge des verwendeten Produkts ab. Beste Ergebnisse unter folgenden Voraussetzungen: Produkt-, Oberflächen- und Umgebungstemperatur: 18 bis 20 °C, Feuchtigkeitsgehalt des Holzes: 8 bis 12 %. Frische Produktreste können mit Wasser entfernt werden, gehärteter Klebstoff dagegen mit Farbverdünner oder Aceton
Offene Zeit:
Durchschnittlich 8 bis 10 Minuten. Dies ist die maximale Zeit, die zwischen Aufbringen und Andrücken bei einer Temperatur von 20 °C (sowohl der Umgebung als auch des Holzes), einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes von 10 % verstreichen kann
Diese Zeit verkürzt sich unter folgenden Bedingungen:
- Die Temperatur liegt über 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes liegt unter 10 %
Die Zeit wird in folgenden Fällen verlängert:
- Die Temperatur liegt über 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes liegt unter 10 %
Abbindezeit:
- Mittelschnell, 10 - 15 Minuten. Dies ist die Zeit, die der Gegenstand bei einer Temperatur von 20 °C der Umgebung und des Holzes, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes von 10 % angedrückt bleiben muss
- Für die weitere Verarbeitung sollte mindestens 24 Stunden gewartet werden.
- Aufgrund der besonderen Struktur ist die Leimfuge manchmal sogar schon trocken, obwohl die Tropfen noch feucht sind
Viskosität:
- nicht zu verwechseln mit der Dichte; dies bezieht sich auf die Fließfähigkeit des Produkts
- 20000 ± 2000 mPas, Mittelwert
- Das Produkt nicht verdünnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!