Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzkaltleim D3
Viskoser, wasserbasierter Innenkaltleim mit guter Klebkraft für die Montageverklebung von Holzteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Entwickelt für Zapfen- und Strukturverleimung
- Viskose Konsistenz zum Verkleben von Furnier, Laminat, Kanten und Zapfen
- Ideal für die Herstellung von Türen, Fenstern und Küchen
- Geeignet für exotisches Holz mit einem hohen Gehalt an natürlichen Ölen
Feuchtigkeitsbeständiger Klebstoff mit hoher Klebkraft
- Innenkleber geeignet für Feuchträume
- Gute Haftung
Der Klebstoff ist feuchtigkeitsbeständig gemäß EN 204/205, Klasse D3.
Für den Einsatz in Innenräumen bei der Montage von Holzteilen. Kann zum Verkleben von Furnier, Laminat, Kanten und Bolzenverleimung verwendet werden.
Die Oberfläche sollte gereinigt, staub- und fettfrei sein. Die Menge des Klebstoffs beträgt 100 bis 200 g/m², abhängig von der Oberfläche des Werkstückes und der Zeitvorgaben für die Verleimung. Tragen Sie den Leim so gleichmäßig wie möglich auf. Flüssiger Kleber kann bei Bedarf mit lauwarmem Wasser und milder Seife entfernt werden. Den gehärteten Klebstoff mit Aceton, Alkohol oder einem ähnlichen Lösungsmittel entfernen. Vor dem Verleimen sollten exotische Hölzer grundiert werden. Der Stiftleim wird mit 50 % Wasser gemischt und auf das frisch geplante Holz aufgetragen. Er muss dann in das Holz eindringen und eine Membran für das Öl bilden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!