Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fräsmaschine für unsichtbare Verbinder OVVO®
Fräsmaschine, die speziell für die Durchführung von Fräsarbeiten für unsichtbare OVVO®-Verbinder zur Montage von Platten entwickelt wurde. Praktische und bequeme Fräsmaschine für schnelles und präzises Fräsen, ideal für die Montage von Holzplatten, Spanplatten usw.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnittwinkel einstellbar von 0° bis 90° mit einem Anschlag bei 45°
- Präzise Einstellung der Plattenstärke
- Enthält eine Profilschiene für mehrere Fräsungen
- Die Maschine kann mit einziehbaren Einsätzen positioniert werden. Es besteht keine Notwendigkeit, Messungen vorzunehmen
- Doppelte rutschhemmende Unterlage mit Schutz, um Schäden an Oberflächen zu vermeiden
- Leicht zugänglicher Schalter mit der Option eines Anschlags für Dauereinsatz
- Kupplung für den externen Anschluss an eine Absaugvorrichtung mit Spanauslass (32 mm Durchm.)
- Abschneider-Schnellauswahlschalter für verschiedene Abmessungen ohne Notwendigkeit weiterer Maschineneinstellungen
- Metallgetriebegehäuse
- Wird in einer stabilen Sortimentbox geliefert
- 3 Jahre Werkzeuggarantie
Die Fräsmaschine ermöglicht die Verwendung des unsichtbaren Verbindungssystem OVVO® zur Erzeugung einer Vielzahl von geraden oder abgewinkelten Baugruppen, um allen Bedürfnissen oder Anforderungen gerecht zu werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!