- Der Augenbolzen kann mit einem neuen Spreizkörper WTM 12 wiederverwendet werden.
- Mit Bericht vom Istituto Giordano Spa zum Test auf ungerissenem Beton
- Sichere Verwendung mit Drehmomentschlüssel
- Besteht aus Ø 50 mm Augenbolzen mit M12-Außengewinde, Spreizkörper WTM 12 und Unterlegscheibe
- Der Ø 50 mm Augenbolzen ermöglicht den Einsatz der Verlängerung für den Gerüstbau und ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Gerüst und Öse
Verwendung für die Verankerung von Gerüsten einschließlich auf dem Boden stehender Gerüste
Für die Verankerung auf druckfestem Beton, Ziegelvollstein und Naturstein
Download des Testberichts: www.wuerth.it - Products - Anchors and tension anchors
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!