Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulische manuelle Crimpzange PM 240-N
Für Querschnitte von 10 mm2 bis 240 mm2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ohne Matrizen
- Für Kupfer-Stromkabelschuhe von 10 mm2 bis 240 mm2 und C-förmige Verbindungen von 16 mm2 bis 70 mm2
- Option zum Crimpen von MV-Kupferverbindungsstücken (bis 95 mm2)
- Kopf rotiert um 180° bei schneller Freigabe für die rasche und problemlose Matrixpositionierung
- Schnelle Kolbenfütterung, damit der Kabelschuh umgehend freigegeben werden kann
- Druckablassventil für perfektes Crimpen
- Schnelles Lösen der Zange durch Rotieren des Griffs
- In einem praktischen Orsy 200-Koffer
Hinweis: Nicht für Aluminiumverbinder geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!