- Sehr geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz von tiefergelegten Fahrzeugen bis 70 mm
- Hohe Beweglichkeit dank 2 öl- und säurebeständinge Nylon-Schwenkrollen und 2 Rollen aus Stahl
- Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung mit der Hubstange
- Anhebung nur über Hebel möglich
- Sehr robuste Ausführung
- Zweiteilige Hubstange, untere Hubstange mit Gummiüberzug
- Sattelkissen aus ölbeständigem Gummi
- Ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!