Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl 8.8, blank
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl 8.8, blank - 1
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl 8.8, blank - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl 8.8, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar