Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde
Nach EN ISO 15481 (Ersetzt DIN 7504M), Antrieb PH, Beschichtung: Blau Verzinkt (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang
- Wesentlich reduzierter Arbeitsaufwand
Bohrschraube mit Linsenkopf
Ideal für Stahl/Stahl Verbindungen ( z.B. Profilbleche) bis 1,25 mm und Stahl / Stahl Verbindungen bis 2x1,25 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!