Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1 - 1
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

FKM 80 Shore Klasse B

Artikelbeschreibung lesen

In 50 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

O-Ringe aus FKM-/FPM-Kautschuk besitzen eine außerordentliche Beständigkeit gegen:
  • Mineralölen

  • aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen

  • Chlorkohlenwasserstoffe

  • konzentrierten und verdünnten Säuren

  • schwachen Alkalien


Eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis zu +200 °C und eine Tieftemperaturbeständigkeit bis -40 °C je nach eingesetzter Type sowie hohe mechanische Werte und eine hervorragende Alterungsbeständigkeit stellen FKM O-Ringe weit über die herkömmlichen Synthesekautschuke.

Nicht beständig sind FKM O-Ringe in:
  • Wasserdampf

  • Heißwasser

  • Glykolen (z.B. Bremsflüssigkeiten)

  • polaren Lösungsmitteln

  • niedermolekularen organischen Säuren