Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
FKM 80 Shore Klasse B
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mineralölen
- aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen
- Chlorkohlenwasserstoffe
- konzentrierten und verdünnten Säuren
- schwachen Alkalien
Eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis zu +200 °C und eine Tieftemperaturbeständigkeit bis -40 °C je nach eingesetzter Type sowie hohe mechanische Werte und eine hervorragende Alterungsbeständigkeit stellen FKM O-Ringe weit über die herkömmlichen Synthesekautschuke.
Nicht beständig sind FKM O-Ringe in:
- Wasserdampf
- Heißwasser
- Glykolen (z.B. Bremsflüssigkeiten)
- polaren Lösungsmitteln
- niedermolekularen organischen Säuren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!