Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SB-GARNITUR DIN EN 15048-1
Sechskantschraube DIN EN ISO 4014 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 8.8 galvanisch verzinkt. Nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit CE-Kennzeichnung. Das Produkt entspricht veröffentlichten harmonisierten Normen. Aus diesem Grund eignet sich das Produkt für Anwendungen im Baubereich.
- Geregeltes Bauprodukt
„SB“ = Structural Bolting. Muttern und Schrauben nach DIN EN 15048 müssen mit „SB“ gekennzeichnet sein.
Die Gewindegrößen M8 und M10 mit der Kennzeichnung „8.8U“ entsprechen den Mindestbruchkräften bzw. Prüfkräften (für Gewindeschrauben der Toleranzklasse 6az) nach EN ISO 10684. Garnituren mit Schrauben mit Schaft (Teilgewinde) bestehend aus: Sechskantschrauben DIN EN ISO 4014 und Sechskantmuttern DIN EN ISO 4032
Ideal für den Innenbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!