Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide UNBRAKO®
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide UNBRAKO® - 1
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide UNBRAKO® - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide UNBRAKO®

ISO 4029, Stahl 45H, blank, Fabrikat UNBRAKO®

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Vorteile von UNBRAKO® Gewindestiften:


  • E-Code: Alphanumerische Kopfstempelung zur Rückverfolgbarkeit

  • Gerollte Gewinde mit engen Toleranzen

  • Regelmäßige Überprüfung auf Gewindefehler bei der Herstellung
Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.