Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762
Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 960 Teilen
- Je 100 Innensechskantschrauben M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25/ M4 x 30 mm
- 100 Innensechskantschrauben M5 x 16 mm
- 80 Innensechskantschrauben M5 x 20 mm
- Je 50 Innensechskantschrauben M5 x 25 / M5 x 30 mm
- Je 50 Innensechskantschrauben M6 x 16 / M6 x 20 mm
- Je 40 Innensechskantschrauben M6 x 25 / M6 x 30 mm
- Je 30 Innensechskantschrauben M8 x 16 / M8 x 20 mm
- Je 20 Innensechskantschrauben M8 x 25 / M8 x 30 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!