- Trommel aus selbstlöschendem technischem Polymer mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Rahmen aus verzinktem Stahl, mit isoliertem Griff
- Selbstlöschend: entsprechend IEC 60695-2-10 (Glühdrahtprüfung 650 °C/850 °C)
- Mit Thermoschutz gegen Überhitzen des Kabels
- Nach einem Ansprechen des Thermoschutzes warten, bis sich die Trommel abgekühlt hat
- Gummikabel, Typ H07RN-F, IMQ-HAR-zugelassen (für Nennspannung 450/750 V)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!