Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektionsmörtel PURE EPOXY WIT-PE 1000
Pure-Epoxy-Mörtel mit langer Verarbeitungszeit, ideal bei großen Verankerungstiefen und Bohrlöchern sowie hohen Temperaturen. Für Verbundanker, Beton und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 2-K-Reaktionsharzmörtel, Pure Epoxy
- Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M30): Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG
- "WHG-Flächen": Würth Injektionssystem WIT-PE 1000 (Verbunddübel), Verankerung in beschichteten Betonflächen in LAU-Anlagen
- Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss
- Verankern von Gewindestangen in Naturstein (ohne Zulassung / Bewertung)
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0542: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG), Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M30)
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0543: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
- Europäische Technische Bewertung ETA-23/0421: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss mit verbessertem Verbund- und Spaltversagen bei statischer Belastung
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-74.8-219: Befestigungssystem "Injektionssystem WIT-PE 1000 für Beton" für die Anwendung in beschichteten Betonflächen in LAU-Anlagen (Verankerung in WHG-Dichtflächen)
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8-2156: Nachträglich hergestellter Bewehrungsanschluss mit ermüdungsrelevanter Belastung
- EPD: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Dichtigkeitsprüfung Wasserdruck 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, Prüfbericht Nr. PB 5.1/20-424-2
- Feuerwiderstand unter Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1: Gerissener und ungerissener Beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
REBAR
Bohrloch herstellen
Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen, Bohrlochreinigung kann entfallen
Bohrloch reinigen:
2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen/ 2x ausbürsten/ 2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Verwendung WITVL 16 Mischer an Position "X" abschneiden
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden
Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen
Bohrloch herstellen
Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen, Bohrlochreinigung kann entfallen
Bohrloch reinigen:
2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen/2x ausbürsten/ 2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen,
Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren
Verwendung WIT-VL 16 Mischer an Position "X" abschneiden
Verwendung WITVL 16 Mischer an Position "X" abschneiden
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen
Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten
Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0542: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG), Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M30)
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0543: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
- Europäische Technische Bewertung ETA-23/0421: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss mit verbessertem Verbund- und Spaltversagen bei statischer Belastung
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-74.8-219: Befestigungssystem "Injektionssystem WIT-PE 1000 für Beton" für die Anwendung in beschichteten Betonflächen in LAU-Anlagen (Verankerung in WHG-Dichtflächen)
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8-2156: Nachträglich hergestellter Bewehrungsanschluss mit ermüdungsrelevanter Belastung
- EPD: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Dichtigkeitsprüfung Wasserdruck 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, Prüfbericht Nr. PB 5.1/20-424-2
- Feuerwiderstand unter Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1: Gerissener und ungerissener Beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen etc.
- Geeignet für Bauwerkserweiterungen, Decken- und Wandanschlüsse, Tragwerksergänzung, Tragwerksverstärkung, Anschluss von Balkonen und Vordächern, Verschließen temporärer Öffnungen und "vergessenen" Bewehrungsstäben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!