Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz 27-teilig
Zur fachgerechten Reinigung und Überarbeitung des Injektor-Schachtes vor dem Einsetzen des neuen Injektors.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Entfernt effektiv Verunreinigungen wie z.B. Verkokungen und Rost
- Optimale Führung der Fräsköpfe mit dem anpassbaren Fräswerkzeug-Grundgerät
- Sauberes Tragbild ohne Rattermarken durch Hartmetall-Fräser mit hoher Messeranzahl
- Bearbeitung aller Kontaktflächen wie Düsenbohrung, Dichtsitz und Injektor-Schacht
Lieferumfang
- 1 x Fräswerkzeug-Grundgerät mit Feder, Konus und Klemmring
- 1 x Zentrierkonus Ø 17,8 – Ø 20,6 mm
- 1 x Zentrierkonus Ø 15,0 – Ø 17,0 mm
- 1 x Injektor-Dichtsitz-Fräser Ø 15/Ø 17 mm, 180°
- 1 x Injektor-Dichtsitz-Fräser Ø 17/Ø 21 mm, 120°
- 1 x Injektor-Dichtsitz-Fräser Ø 17 mm, 180°
- 1 x Fräswerkzeug-Reinigungsbürste
- 1 x Fett für Fräsköpfe
- 4 x Schacht-Reinigungsbürste Messing Ø 18/Ø 19/Ø 21/Ø 24 mm
- 4 x Schacht-Reinigungsbürste Nylon Ø 18/Ø 19/Ø 21/Ø 24 mm
- 1 x Dichtsitz-Reinigungs-Pinselbürste Messing, Ø 16 mm
- 1 x Dichtsitz-Reinigungs-Pinselbürste Nylon, Ø 16 mm
- 4 x Verschluss-Hülse für Düsenbohrung
- 1 x Verschluss-Hülsen Einsetz-Stange
- 1 x Spezialbithalter, flexibel mit Aufnahme 1/4"
- 2 x Lochbüste Messing, 300x100x7 mm
- 1 x Reinigungs-Watte-Stab-Set, 10 tlg.
- 1 x Würth-Injektor-EX
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!