Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Inspektionswerkzeug Satz 8-teilig
Hilfsmittel bei Inspektionsarbeiten am Fahrzeug.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet für Inspektionsarbeiten an Stellen mit eingeschränkter Sichtmöglichkeit
- Ausleuchtung von schwer erreichbaren Stellen möglich
- Für Auffinden von verlorenen Gegenständen an schwer erreichbaren Stellen
Lieferumfang:
1x Teleskoparm Länge 190 - 655 mm inkl. Schnellanschlussfunktion 1/4
1x Spiegel rechteckig 64 x 42 mm inkl. Drehgelenk
1x Spiegel rund Ø 60 mm inkl. Drehgelenk
1x Hochwertige LED Lampe mit einer Lebensdauer von bis zu 100'000 h
1x Magnet Ø 17 mm mit einer Tragkraft von rund 3,6 kg
3x Knopfzellen-Batterien LR 44 (Art.-Nr. 082708 13)
1x Aufbewahrungstasche inkl. Schaumeinlage
Für Inspektionsarbeiten an Motoren, Gertrieben, Gelenken, im Innenraum, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!