Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Flexschlauch mit Drahtgriff BAUREIHE 3321
Flexschlauch mit Drahtgriff BAUREIHE 3321  - 1
Flexschlauch mit Drahtgriff BAUREIHE 3321  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flexschlauch mit Drahtgriff BAUREIHE 3321

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Druckwiderstand: Klasse 3 Durchschnitt (750 N auf 5 cm bei +23 °C)

  • Schlagfestigkeit: Klasse 3 Durchschnitt (2 Joule bei -5 °C)

  • Mindestbetriebstemperatur: Klasse 2 (-5 °C)

  • Maximale Betriebstemperatur: Klasse 1 (+60 °C)
Hinweis

Nicht geeignet zur Verwendung mit flüssigem Zement oder Beton

Das IMQ-Zeichen bescheinigt nur die Konformität des Produkts, nicht des Drahtvorschubs