- Druckwiderstand: Klasse 3 Durchschnitt (750 N auf 5 cm bei +23 °C)
- Schlagfestigkeit: Klasse 3 Durchschnitt (2 Joule bei -5 °C)
- Mindestbetriebstemperatur: Klasse 2 (-5 °C)
- Maximale Betriebstemperatur: Klasse 1 (+60 °C)
Nicht geeignet zur Verwendung mit flüssigem Zement oder Beton
Das IMQ-Zeichen bescheinigt nur die Konformität des Produkts, nicht des Drahtvorschubs
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!