Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verdeckter Parksensor
Front- und Heckausrüstung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Qualität und hochempfindlich
Kompatibel mit allen Autos
Möglichkeit zum Einstellen des Erfassungsabstandes, wenn ein Haken und/oder Ersatzrad vorhanden ist
Merkmale:
- 6 lackierte OEM-Sensoren, Durchmesser 18 mm
- SUMMER mit einstellbarem Volumen
- Betriebsspannung 10V–16V
- Reichweite hinten 0,3–2,0 m, Reichweite vorne 0,3–12 m
- Set beinhaltet Cutter, Verdrahtung und Montagezubehör
Mögliche Befestigungen:
- 2 Front-Sensoren + 4 Hecksensoren
- 2 Front-Sensoren + 3 Hecksensoren (z. B. Fiat Panda)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!