Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierplattendübel KI-10
Mit verstärktem Nylonnagel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dübel aus Polypropylen, mit glasfaserverstärktem Nylonnagel
- Dank der einmaligen Geometrie kann der Dübel hohe Lasten bei geringer Verankerungstiefe auf den Träger übertragen
- Wärmetransmission χ = 0,000 W/K
Für Platten in weichen Materialien kann die Scheibe in Übergröße, KWL Ø 90 mm, verwendet werden
Eine Toleranz von 10 mm wurde bereits berücksichtigt (z. B. zur Aufnahme von Klebstoff). Vorhandene Putzschichten z. B. bei älteren Gebäuden verringern die maximale Dicke der Dämmplatte. Aus diesem Grund muss die spezielle Montagesituation stets berücksichtigt werden.
Unterstützt A + B + C | Unterstützt D | Unterstützt E | ||||||||
Min. Tiefe der Bohrung mm | Min. Tiefe des Dübels mm | Max. Dicke der Dämm- platte1) mm | Min. Tiefe der Bohrung mm | Min. Tiefe des Dübels mm | Max. Dicke der Dämm- platte1) mm | Min. Tiefe der Bohrung mm | Min. Tiefe des Dübels mm | Max. Dicke der Dämm- platte1) mm | Länge des Dübels mm | Art. |
35 | 25 | 30 | 50 | 40 | 20 | 70 | 60 | - | 70 | 5921 910 070 |
50 | 40 | 20 | 90 | 5921 910 090 | ||||||
80 | 70 | 50 | 120 | 5921 910 120 | ||||||
100 | 90 | 70 | 140 | 5921 910 140 | ||||||
120 | 110 | 90 | 160 | 5921 910 160 | ||||||
140 | 130 | 110 | 180 | 5921 910 180 | ||||||
160 | 150 | 130 | 200 | 5921 910 200 | ||||||
180 | 170 | 150 | 220 | 5921 910 220 | ||||||
1) Eine Toleranz von 10 mm (z. B. Klebstoff) ist bereits berücksichtigt. Vorhandene Putzschichten z. B. bei älteren Gebäuden verringern die maximale Dicke der Dämmplatte. Aus diesem Grund muss bei der Berechnung der Länge des Dübels die spezielle Montagesituation stets berücksichtigt werden |
Technische Daten | Kategorie Tragkraft | Rk charakteristischer Widerstand gegen Extraktion | Ramm zulässige (oder empfohlene) Last |
Beton C12/15, C16/20 - C50/60 | A | 0,50 | 0,18 |
Vollziegel | B | 0,50 | 0,18 |
Lochstein | C | 0,40 | 0,14 |
Leichtbeton | D | 0,40 | 0,14 |
Porenbeton | E | 0,10 | 0,04 |
Mindestdicke der Stütze | A, B, C, D, E | 100 |
Zur Montage von Dämmplatten bei ETICS-Fassadensystemen, z. B. Ploystyrolschaum (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS), Mineralwolle, Kork und Polyurethan
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!