Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierplattendübel R-TFIX-8M
Mit Stahlnagel galvanisch verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Polypropylen-Dübel, vormontiert mit galvanisch verzinktem Stahlnagel, mit glasfaserverstärktem Polyamidzapfen überwunden
- Dank der besonderen Geometrie kann der Dübel hohe Lasten bei geringerer Verankerungstiefe auf den Träger übertragen
- Geringere Wärmeübertragung im Vergleich zu herkömmlichen Hammermitnehmerstiften mit galvanisch verzinktem Stahlnagel χ = 0,001 W/K
Bei weichen Isolierplatten (z. B. aus Steinwolle) kann der KWL-Halteteller (Durchmesser 90 mm) verwendet werden
Eine Toleranz von 10 mm (z. B. Klebstoff) ist bereits berücksichtigt. Vorhandene Putzschichten z. B. bei älteren Gebäuden verringern die maximale Dicke der Dämmplatte. Aus diesem Grund muss bei der Berechnung der Länge des Dübels die spezielle Montagesituation stets berücksichtigt werden
Die angegebenen Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf statische Dübellasten ohne den Einfluss von Kanten und anderen Dübeln
Rk, Rd und Ramm stehen für charakteristischen Wert, Bemessungswert und zulässiger Widerstand. Die charakteristischen und Bemessungswerte werden ermittelt mit statistischen Methoden
und Sicherheitsfaktoren. Der zulässige Wert ergibt sich aus dem Bemessungswert durch Anwendung eines zusätzlichen konventionellen Sicherheitsfaktors von 1,4. Für Personen, die mit den charakteristischen und Bemessungswerten nicht vertraut sind, empfehlen wir, den zulässigen Festigkeitswert zu verwenden, indem sichergestellt wird, dass er größer ist als die auf den Dübel wirkende Höchstlast
Unterstützt A + B + C + D | Unterstützt E | ||||||
Mindesttiefe der Bohrung [mm] | Mindesttiefe des Dübels [mm] | Max. Dicke der Dämm- platte1) [mm] | Min. Tiefe der Bohrung [mm] | Mindesttiefe des Dübels [mm] | Max. Dicke der Dämm- platte1) mm | Länge des Dübels [mm] | Art. |
35 | 25 | 100 | 75 | 65 | 60 | 135 | 5921 397 135 |
120 | 80 | 155 | 5921 397 155 | ||||
140 | 100 | 175 | 5921 397 175 | ||||
160 | 120 | 195 | 5921 397 195 | ||||
180 | 140 | 215 | 5921 397 215 | ||||
200 | 160 | 235 | 5921 397 235 | ||||
220 | 180 | 255 | 5921 397 255 | ||||
240 | 200 | 275 | 5921 397 275 | ||||
260 | 220 | 295 | 5921 397 295 | ||||
1) Eine Toleranz von 10 mm (z. B. Klebstoff) ist bereits berücksichtigt. Vorhandene Putzschichten z. B. bei älteren Gebäuden verringern die maximale Dicke der Dämmplatte. Aus diesem Grund muss bei der Berechnung der Länge des Dübels die spezielle Montagesituation stets berücksichtigt werden. |
Grundmaterial | Kategorie | Rk charakteristischer Widerstand gegen Extraktion | Rd Bemessungswiderstand gegen Extraktion | Ramm zulässige (oder empfohlene) Last |
Maximal zulässige Lasten und Montagebedingungen: | ||||
Beton C12/15 | A | 1,10 kN | 0,55 kN | 0,39 kN |
Beton C16/20 - C50/60 | A | 1,20 kN | 0,60 kN | 0,43 kN |
Vollziegel | B | 1,20 kN | 0,60 kN | 0,43 kN |
Lochstein | C | 1,10 kN | 0,55 kN | 0,39 kN |
Leichtbeton | D | 0,50 kN | 0,25 kN | 0,18 kN |
Porenbeton | E | 1,00 kN | 0,50 kN | 0,36 kN |
Mindestabstand zwischen Dübeln | A, B, C, D, E | 100 mm | ||
Mindestabstand zur Kante | A, B, C, D, E | 100 mm | ||
Mindestdicke der Stütze | A, B, C, D, E | 100 mm | ||
Hinweis: Die angegebenen Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf ruhende, mit Dübel befestigte Lasten ohne den Einfluss von Kanten und anderen Dübeln. |
Zur Befestigung von Isolierplatten in externen Wärmedämmverbundsystemen (ETICS), z. B. Styropor (EPS), Steinwolle, Kork und Polyurethan oder an leichten Platten aus Holzwolle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!