Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Isolierdübel SHARK® ISO Set Stahl verzinkt
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 1
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 2
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 3
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 4
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel SHARK® ISO Set Stahl verzinkt

Zur Befestigung von Regenfallrohren in druckfesten Dämmstoffen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Vorkonfektioniert mit einer Stockschraube M10x120 Stahl verzinkt

  • Funktioniert in allen gängigen druckfesten Dämmstoffen

  • Perfektes Eindrehverhalten ohne Vorbohren des Dämmstoffmaterials

  • Bei dünnen Putzschichten < 4mm kein Vorbohren nötig

  • Schnelle und preiswerte Befestigung ohne die Entstehung von Wärmebrücken

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PP)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten

  • Formschlüssige Befestigung

  • Einsetzbarer Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Hinweis
  • Anwendung in druckfesten Dämmstoffen mit oder ohne Putz

  • SHARK® ISO Set Stahl verzinkt darf nicht im Außenbereich oder in Feuchträumen verwendet werden
Anwendungsgebiet

Befestigung Regenfallrohr mit Isolierdübel SHARK® ISO 95

Dübel eindrehen ohne vorbohren

Putzschicht auftragen und nach dem Trocknen die Schutzkappe entfernen

Hohlräume zwischen Putz und Stockschraube mit Silikon ausfüllen

Abdeckrosette aufschrauben

Bauteil befestigen

Putz bis zur Dämmschicht vorbohren

Dübel in das vorgebohrte Loch eindrehen und die Schutzkappe entfernen

Hohlräume zwischen Putz und Stockschraube mit Silikon ausfüllen

Abdeckrosette aufschrauben

Bauteil befestigen