Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Isolierdübel SHARK® ISO
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel SHARK® ISO

Zur Befestigung leichter Anbauteile in druckfesten WDVS Dämmstoffplatten. Optimal für nachhaltige Holzfaserdämmstoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Funktioniert in allen gängigen druckfesten Dämmstoffen

  • Perfektes Eindrehverhalten ohne Vorbohren des Dämmstoffmaterials

  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen

  • Bei dünnen Putzschichten < 4mm kein Vorbohren nötig

  • Schnelle und preiswerte Befestigung ohne die Entstehung von Wärmebrücken

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PP)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten

  • Zur Vorsteckmontage geeignet

  • Formschlüssige Befestigung

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D

  • Einsetzbarer Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Anwendungsgebiet
Schilder an gedämmten Fassaden

Dübel ansetzen und mit beigelegtem Setzwerkzeug verarbeiten

Dübel eindrehen ohne Vorbohren

Bauteil befestigen

Putz bis zur Dämmschicht vorbohren

Dübel ansetzen und mit beigelegtem Setzwerkzeug verarbeiten

Dübel in das vorgebohrte Loch eindrehen

Loch in der Putzschicht mit Silikondichtstoff ausfüllen

Bauteil befestigen