Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierhandschuh TOUCH-E
Für Betriebsspannungen bis 1000 V
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Latex-Isolierhandschuh mit ergonomischem Design für maximale Beweglichkeit
- Geringere Dicke, dünner als herkömmliche Isolierhandschuhe der Klasse 0
- Sicherer Griff durch rutschfeste Außenseite
- Für einfaches Anziehen innen chloriert
- Schutz vor mechanischen Gefahren und Lichtbögen der Klasse 1
- Kompatibel mit Touchscreens
- Schnittfest
- Einzeln verpackt in einer Schachtel
- Ohne Kunststoffkoffer
Stellen Sie sicher, dass die Vorschriften für Arbeiten an stromführenden Geräten strikt eingehalten werden
EN 60903:2003
IEC 60903:2014
EN 61482-1-2:2008, Klasse 1 (4 kA)
EN 388:2016+A1:2018
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!